Uitvoering:
Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 600: ± 40 µm
Dimensie A [mm]: 80
Dimensie B [mm]: 5
Afmeting C [mm]: 54
Afmeting D [mm]: 4
Afmeting E [mm]: 20
Omschrijving:
Digitale werkplaatsschuifmaat met afgeronde binnenste meetvlakken & bladvormige buitenste meetpoten, 250 mm
Kenmerk:
- Materiaal: Roestvrij staal
- Beschermingsgraad: IP67
- Display: LCD, 11 mm
- Voeding: CR2032 knoopcelbatterij
- Gegevensuitgangen: TLC
- Functies: Stand-by na 10 min; ABS- of DIFF-modus; Indicator voor lege batterij
- Autonomie: 12 uur
- Eenheden: mm / in
- Kenmerken: Vergrendelingsschroef
- Certificering: TLC-BLE zender gecertificeerd voor landen/regio's:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Maatbereik [mm]: 0 ÷ 250
- Meetbereik [in]: 0 ÷ 10
- Gegevensuitvoer: TLC
Norm:
ISO 13385-1:2019
Levering:
Accu (1x); Meetrapport; Verklaring van conformiteit