Universele schuifmaat, 200 mm, 0,05, mm-in

Artikelnummer: 00530104
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
    Meettechniek analog
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00530104
    EAN/GTIN 7630041106190
    Nummer fabrikant 00530104
    L-nummer 410340 200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in mm
    Voor resolutie 0,02:
    0 < L ≤ 200: ± 30 µm
    200 < L ≤ 300: ± 40 µm
    Voor resolutie 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    Dimensie A [mm]: 50
    Afmeting B [mm]: 23,5
    Afmeting C [mm]: 1,3 x 1,8
    Dimensie D [mm]: 3,5
    Afmeting E [mm]: 17

    Omschrijving:

    Standaard schuifmaat, 200 mm, 0.05, mm-in

    Kenmerk:

    • Materiaal: Gehard roestvrij staal
    • Eenheden: mm / in
    • Karakteristieken: Borgschroef
    • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
    • Meetbereik [in]: 0 ÷ 8
    • Resolutie [mm]: 0,05
    • Resolutie [in]: 1/128
    • Dieptestaaf: Vierkant
    • Zelfklemmend: Zonder

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Levering:

    Meetrapport; conformiteitsverklaring

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen