Data-Pack, digitale universele schuifmaat, 150 mm, TWIN-CAL, vierkante meetstang, zonder aandrijfwiel + TLC-BLE Bluetooth®-zender

Artikelnummer: 00511020
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batteriebetrieben
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00511020
EAN/GTIN 7630041162530
Nummer fabrikant 00511020

Omschrijving

Omschrijving:

Norm: ISO 13385-1:2019
Meetbereik: 0 ÷ 150
Resolutie: 0,01 mm / .0005 in
Nulpunt: Vast
Materiaal: Roestvrij staal
Digitale interface: TLC
Aandrijfwiel: Geen
Dieptemeetstaaf: Vierkant
Voeding: CR2032 knoopcelbatterij
Autonomie: 12.000 uur
Display: LCD, 11 mm
Bevestigingsschroef

Foutgrenzen:
L = lengte in mm
0 < L ≤ 100 : ± 20 µm
100 < L ≤ 150 : ± 30 µm

Afmetingen :
A: 40 mm
B: 16 mm
C: 1,3 x 1,8 mm
D: 3,2 mm
E: 15,5 mm

Inbegrepen bij levering:
caliper
batterij (1x)
TLC-BLE zender

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen