Werkplaats schuifmaat, 200 mm, 0,02, mm

Artikelnummer: 00510509
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
    Producttype Werkplaatsschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00510509
    EAN/GTIN 7630041105704
    Nummer fabrikant 00510509

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in mm
    Voor resolutie 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Voor resolutie 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimensie A [mm]: 60
    Dimensie B [mm]: 5
    Afmeting C [mm]: 3,5
    Afmeting D [mm]: 17

    Omschrijving:

    Werkplaats schuifmaat met nonius, 200 mm, 0.02, mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Gehard roestvrij staal
    • Eenheden: mm
    • Eigenschappen: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
    • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
    • Resolutie [mm]: 0,02
    • Fijninstelling: Zonder

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Levering:

    Meetrapport; conformiteitsverklaring

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen