Schuifmaat diepte, met draaibare aanslagplaat, 250 mm, 0,05, mm

Artikelnummer: 00510294
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
    Artikelnummer 00510294
    EAN/GTIN 7630041148213
    Nummer fabrikant 00510294
    L-nummer L40620 1616

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in mm
    Voor resolutie 0,02:
    0 < L ≤ 100: ± 30 µm
    100 < L ≤ 300: ± 40 µm
    300 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Voor resolutie 0,05:
    0 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Afmeting A [mm]: 150
    Afmeting B [mm]: 8,5
    Afmeting C [mm]: 4
    Afmeting D [mm]: 12
    Dimensie a [mm]: 5,3
    Afmeting b [mm]: 2

    Omschrijving:

    Diepteschuifmaat met nonius en draaibare aanslagplaat, 250 mm, 0,05 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Gehard roestvrij staal
    • Eenheden: mm
    • Karakteristieken: Borgschroef
    • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 250
    • Resolutie [mm]: 0,05

    Norm:

    ISO 13385-2:2019

    Levering:

    Meetrapport; conformiteitsverklaring

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen