Uitvoering:
Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Afmeting A [mm]: 100
Afmeting B [mm]: 6,5
Afmeting C [mm]: 3
Dimensie D [mm]: 8
Dimensie a [mm]: 12
Dimensie b [mm]: 5
Omschrijving:
Diepteschuifmaat met nonius en vaste aanslagplaat, 150 mm, 0,02 mm
Kenmerk:
- Materiaal: Gehard roestvrij staal
- Eenheden: mm
- Karakteristieken: Borgschroef
- Meetbereik [mm]: 0 ÷ 150
- Resolutie [mm]: 0,02
- Aantal haak(ken): 1
Norm:
ISO 13385-2:2019
Levering:
Meetrapport; conformiteitsverklaring