Schuifmaat diepte, met punt, 200 mm, 0,02, mm

Artikelnummer: 00510225
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing 0,02 mm
Meettechniek analog

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510225
EAN/GTIN 7630041148046
Nummer fabrikant 00510225
L-nummer 401155 200

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensie A [mm]: 100
Afmeting B [mm]: 6,5
Afmeting C [mm]: 3
Dimensie D [mm]: 8
Dimensie a [mm]: Ø1,5
Dimensie b [mm]: 8

Omschrijving:

Diepteschuifmaat met nonius en meetpen, 200 mm, 0,02 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Met of zonder stalen punt; Vergrendelingsschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolutie [mm]: 0,02
  • Stalen punt: Met

Norm:

ISO 13385-2:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen