Universele schuifmaat, 200 mm, 0,02, mm

Artikelnummer: 00510071
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510071
EAN/GTIN 7630041147711
Nummer fabrikant 00510071
L-nummer 4103350 000200

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensie A [mm]: 50
Afmeting B [mm]: 23,5
Afmeting C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimensie D [mm]: 3,5
Afmeting E [mm]: 17

Omschrijving:

Standaard schuifmaat met nonius, 200 mm, 0,02, mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolutie [mm]: 0,02
  • Dieptestaaf: Vierkant
  • Zelfklemmend: Zonder

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen