Meetklok, 300 mm, 0,02, 2 mm/r

Artikelnummer: 00510046
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Meettechniek analog
    Producttype Klokschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00510046
    EAN/GTIN 7630041105391
    Nummer fabrikant 00510046
    L-nummer L41140 499

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in mm
    0 < L ≤ 100: ± 20 µm
    100 < L ≤ 300: ± 30 µm
    Dimensie A [mm]: 64
    Dimensie B [mm]: 20,6
    Dimensie C [mm]: 1,5 x 1,8
    Dimensie D [mm]: 4
    Afmeting E [mm]: 15,5

    Omschrijving:

    Schuifmaat met ronde schaal, 300 mm, 0,02, 2 mm / t

    Kenmerk:

    • Materiaal: Gehard roestvrij staal; Tandwielmechanisme van gehard, geslepen staal
    • Wijzerplaat: Ø 32 mm; draaibaar
    • Eenheden: mm
    • Eigenschappen: Geïntegreerd schokbestendig systeem; Met borgschroef
    • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 300
    • Reistijd/omwenteling [mm]: 2
    • Duimrol: Met
    • Resolutie [mm]: 0,02

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Levering:

    Meetrapport; conformiteitsverklaring

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen