Nonius schroefkopmicrometer ISOMASTER, 0 ÷ 25 mm

Artikelnummer: 00211202
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00211202
EAN/GTIN 7630041162943
Nummer fabrikant 00211202

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard: Standaard fabrikant
Meetbereik: 0 ÷ 25
Resolutie: 0,01 mm
Foutgrenzen: 4 μm
Meetkracht: < 10 N
Spindel: Roestvrij staal
Meetoppervlak: Hardmetaal
Zonder spindelvergrendeling

Inbegrepen bij levering:
Afstelsleutel
Inspectierapport
Gebruikshandleiding

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen