leeg groot 150 mm

Artikelnummer: 00 50 51 T LE
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
Artikelnummer 00 50 51 T LE
EAN/GTIN 4003773089049
Nummer fabrikant 00 50 51 T LE
L-nummer L70010 2310

Omschrijving

Omschrijving:

  • Betrouwbare metgezel: houdt gereedschap en accessoires beschermd en perfect georganiseerd tijdens het klimmen
  • Talrijke houders: acht stalen ogen voor het bevestigen van gereedschap en drie voor het individueel positioneren van de tas - ook geschikt voor linkshandigen
  • Doordachte indeling: verdeeld binnenvak, apart afsluitbaar document/tabletvak (tot DIN A5/10″ diagonaal) met penhouders, vier grote buitenvakken
  • Twee externe bevestigingsklemmen van plaatmetaal voor apparaten die bijvoorbeeld op batterijen werken en 18 interne sleuven voor rubberen banden
  • Afsluitbaar en oprolbaar deksel met klittenbandveld voor patches voor individueel labelen
  • Afneembare schouderriem voor comfortabel transport (niet om te klimmen)
  • Robuuste synthetische vezels, vuil- en spatwaterdicht door rubberen binnenkant
  • Kunststof verstevigde voetplaat met vijf rubberen voetjes
  • Voor werk op hoogte, diepte of aan touwen: voor industrieel klimmen, schachtwerk, reddingsdiensten, boomverzorging, brugrenovatie, windenergie of op zee
  • Inhoud ca. 17 liter
  • Externe afmetingen HxBxD ca. 470 x 250 x 150 mm, leeggewicht ca. 1.600 g
  • Onafhankelijk gecertificeerde veiligheid: betrouwbaar belastbaar tot ca. 15 kg
  • Geen PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): niet geschikt voor persoonlijke veiligheid!