Elektrische set

Artikelnummer: 00 31 30 BK V03
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 31 30 BK V03
EAN/GTIN 4003773087885
Nummer fabrikant 00 31 30 BK V03
L-nummer L70010 2312

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breed team: strippen, grijpen, snijden
  • VDE-gereedschap van hoge kwaliteit in een set voor professionals in de elektrotechnische industrie
  • Met universele draadstrippers, veelzijdige zijkniptangen en flexibele grijptangen met ooievaarsneus
  • Set van drie perfect aansluitende tangen voor alle elektrische installaties
  • KNIPEX draadstripper 11 06 160 VDE met openingsveer:
  • Aanpasbaar: voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede
  • gemaakt van speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
  • KNIPEX zijsnijtangen 70 06 160 VDE:
  • Veelzijdig: Ook voor harde draad tot Ø 2 mm, zuivere snede, zelfs bij de uiteinden
  • Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meertraps oliegehard
  • KNIPEX Ooievaarsbek tang 26 16 200 VDE:
  • Flexibel: platte rondneustangen met elastische, torsietolerante precisiepunten
  • Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meertraps oliegehard

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.