Gereedschapskoffer ″Robuust23″ leeg

Artikelnummer: 00 21 35 LE
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 35 LE
EAN/GTIN 4003773077596
Nummer fabrikant 00 21 35 LE
L-nummer L70010 1517

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden: stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
  • luchtwaardige koffer gemaakt van slagvast polypropyleen
  • stof- en waterdicht
  • automatisch drukvereffeningsventiel
  • temperatuurstabiel van -30°C tot +80°C
  • Apparaat voor hangslot
  • Documentenvak
  • Gereedschapspanelen van vuilafstotend PP holle kamerpanelen met gereedschapsvakken en lussen waarin gereedschap kan worden geplaatst
  • afsluitbare bodemlade kan individueel worden onderverdeeld met aluminium verdeelsysteem
  • ergonomische tweecomponentenhandgreep
  • In totaal 49 plug-in opties

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 470mm 437mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 190mm 172mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 370mm 307mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen