Gereedschapkoffer ″Robust26″ sanitair

Artikelnummer: 00 21 33 S
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 00 21 33 S
    EAN/GTIN 4003773089100
    Nummer fabrikant 00 21 33 S
    L-nummer L70010 2330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klaar wanneer jij dat bent: Voor de zwaarste omstandigheden - slagvast polypropyleen, stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
    • Hard werken wordt slim werken: maximale flexibiliteit dankzij 19 gereedschapszakken en 61 bevestigingslussen en het aanpasbare aluminium verdeelsysteem
    • Brengt je knowhow comfortabel naar zijn bestemming: luchtwaardig, met intrekbare, ergonomische handgreep en lichtlopende wielen voor meer comfort
    • luchtwaardige koffer gemaakt van slagvast polypropyleen
    • stof- en waterdicht
    • automatisch drukvereffeningsventiel
    • temperatuurstabiel van -30°C tot +80°C
    • Apparaat voor hangslot
    • Documentenvak
    • Gereedschapspanelen van vuilafstotend PP holle kamerpanelen met gereedschapsvakken en lussen waarin gereedschap kan worden geplaatst
    • afsluitbare bodemlade kan individueel worden onderverdeeld met aluminium verdeelsysteem
    • ergonomische tweecomponentenhandgreep
    • Met 19 gereedschapszakken en 61 bevestigingslussen
    • Uitgerust met 12 KNIPEX gereedschappen, in totaal 17 merkgereedschappen, waarvan sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
    • Max. Laadvermogen: 25 kg
    • 26,4 liter inhoud

    Levering:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® voor gewone kasten en barrièresystemen
    • 1 x 86 03 300 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
    • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
    • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor Phillips® (PH1) kruiskopschroeven
    • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor Phillips® (PH2) kruiskopschroeven
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (3.5 mm)
    • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (5.5 mm)
    • 1 x 74 06 180 KNIPEX kracht-zijsnijtang
    • 1 x 0022086 Wera-sleutelset (1.5 - 10 mm)
    • 1 x 101-0300 Picard-hamer met slotenmaker (300 g)
    • 1 x 2281 Stabila waterpas-type 70 (30 cm)
    • 1 x 01114 Stabila houten verbindingsschaal type 1607wit, 2 mtr.
    • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® pijpsnijder
    • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX® universeel mes
    • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® snijder voor kunststof buizen en afdichthoezen
    • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX gereedschapskoffers ″Robust26″ blanco