L-BOXX® leeg

Artikelnummer: 00 21 19 LB LE
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 19 LB LE
EAN/GTIN 4003773081975
Nummer fabrikant 00 21 19 LB LE
L-nummer L70010 1976

Omschrijving

Omschrijving:

  • robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • spritzwassergeschützt
  • mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden
  • Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
  • ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 442mm 375mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 151mm 107mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 442mm 311mm