Gereedschapsbox ″RED″ Electro Set 2

Artikelnummer: 00 21 15
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00 21 15
    EAN/GTIN 4003773042853
    Nummer fabrikant 00 21 15
    L-nummer L70010 724

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • hoogwaardige en veelzijdige, slagvaste kunststof behuizing
    • Schuiminzetstuk met honingraatstructuur voor variabele plaatsing
    • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 340 x 56 x 275 mm
    • alle tangen en schroevendraaiers, met uitzondering van de waterpomptang, zijn VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900

    Levering:

    • 1 x 03 06 180 KNIPEX combinatietang
    • 1 x 88 03 180 KNIPEX Alligator® waterpomptang
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
    • 1 x 006100 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 160i (0.4 x 2.5 x 80 mm)
    • 1 x 006152 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm)
    • 1 x 006115 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 160i (0.8 x 4.0 x 100 mm)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen