Gereedschapstas ″Stretched″

Artikelnummer: 00 21 07 LE
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 07 LE
EAN/GTIN 4003773071358
Nummer fabrikant 00 21 07 LE
L-nummer L70010 1815

Omschrijving

Omschrijving:

  • gemaakt van duurzaam polyester
  • voor gereedschap tot ca. 450 mm lengte
  • Met twee vakken aan de achterkant
  • met handvat en verstelbare schouderriem
  • Leren sluitband
  • Tas zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 550mm 530mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 175mm 165mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 220mm 190mm