Gereedschapskoffer ″Basic″ E-Mobility

Artikelnummer: 00 21 05 EV
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 00 21 05 EV
EAN/GTIN 4003773089025
Nummer fabrikant 00 21 05 EV
L-nummer L70010 2303

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor e-voertuigen: belangrijkste VDE-geteste gereedschappen en accessoires overzichtelijk gesorteerd in de gereedschapskoffer
  • Gereedschap en accessoires geïsoleerd en toegestaan voor alle werkzaamheden aan E-voertuigen
  • Complete basisuitrusting voor e-mobiliteit met tangen, steeksleutels, ratelset
  • 29 elektrisch geïsoleerde gereedschappen, 3 standaard waarschuwingsborden (gebruik verplicht), 1 paar isolerende handschoenen
  • Gereedschapskoffer ″Basic″ 00 21 05 met schuimrubberen inzet voor 3/8″ omkeerbare ratelset
  • Kleurcodering in schuimrubberen inzetstuk geeft plaatsen voor verwijderde inzetstukken aan
  • Voor autowerkplaatsen en bedrijven die e-voertuigen / hun eigen wagenpark onderhouden

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 410mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 200mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 465mm

Levering:

  • 1 x 98 65 41 KNIPEX elektricienshandschoenen geïsoleerd maat 10 / klasse 0
  • 1 x 00 21 05 LE KNIPEX gereedschapskoffers ″basis″ blanco
  • 1 x 98 31 KNIPEX omkeerbare ratel met buitenste vierkant 3/8″
  • 1 x 98 37 10 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 3/8″ (10 mm)
  • 1 x 98 37 11 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 3/8″ (11 mm)
  • 1 x 98 37 12 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 3/8″ (12 mm)
  • 1 x 98 37 13 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 3/8″ (13 mm)
  • 1 x 98 35 125 KNIPEX verlengstuk met binnen / buiten vierkant 3/8″
  • 1 x 98 35 250 KNIPEX verlengstuk met binnen / buiten vierkant 3/8″
  • 1 x 98 62 02 KNIPEX plattangen van kunststof isolatie
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH1) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH2) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 24 03 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH3) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (6.5 mm)
  • 1 x 98 00 08 KNIPEX steeksleutel (8 mm)
  • 1 x 98 00 09 KNIPEX steeksleutel (9 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX steeksleutel (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX steeksleutel (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX steeksleutel (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX steeksleutel (13 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
  • 1 x 98 62 01 KNIPEX griptang kunststof isolatie
  • 1 x 86 06 250 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap
  • 1 x 98 66 30 KNIPEX zelfklegende doorvoertule
  • 1 x 98 66 40 KNIPEX opdrukbare doorvoertule conisch
  • 1 x 98 66 50 KNIPEX opdrukbare doorvoertule conisch
  • 1 x 98 29 25 KNIPEX-aansluiting 3/8″ voor TX25
  • 1 x 98 29 27 KNIPEX-aansluiting 3/8″ voor TX27
  • 1 x 98 29 30 KNIPEX-aansluiting 3/8″ voor TX30
  • 1 x 98 29 40 KNIPEX-aansluiting 3/8″ voor TX40
  • 1 x 98 29 45 KNIPEX-aansluiting 3/8″ voor TX45
  • 1 x 98 29 50 KNIPEX-aansluiting 3/8″ voor TX50