Gereedschapstas ″Classic″ leeg

Artikelnummer: 00 21 02 LE
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 21 02 LE
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773057499
Kopiëren
Nummer fabrikant 00 21 02 LE
Kopiëren
L-nummer L70010 1321
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • lichtgewicht ontwerp gemaakt van duurzaam, versterkt polyesterweefsel
  • Voorwand extra versterkt met aluminium beugels
  • Voorwand gedeeltelijk openklapbaar met verstelbare lussen en documentenvak aan de buitenkant
  • met gegalvaniseerde bodemplaat
  • met handvat en verstelbare schouderriem
  • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 440 x 270 x 180 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 420 x 250 x 160 mm
  • zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Binnencompartimenten: 11st
  • Afmeting breedte buiten (binnen): 440mm 420mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 270mm 250mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 180mm 160mm