Verwijdingsset Electro 2

Artikelnummer: 00 20 90 V02
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00 20 90 V02
    EAN/GTIN 4003773084709
    Nummer fabrikant 00 20 90 V02
    L-nummer L70010 2097

    Omschrijving

    Omschrijving:

    00 20 90 V02 Verwijdingsset Electro 2 Leveromvang: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schakelkastsleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen, 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelschaar (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 78 180 KNIPEX Krimptang voor adereindhulzen (0,25 – 16 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang, 1 x 12 62 180 KNIPEX Automatische afstriptang (0,2 – 6,0 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universeel ontmantelingsgereedschap (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Kracht-zijsnijtang, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schroevendraaier (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schroevendraaier (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang), 1 x 18115 Stabila Mini-waterpas Pocket Electric (68 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE, 1 x L240 00055 Knipex Duimstok Stabila 400 serie (200 mm),

    Levering:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® schakelkastsleutel voor gewone kasten en barrièresystemen
    • 1 x 95 16 165 KNIPEX kabelschaar (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 97 78 180 KNIPEX krimptang voor ferrules (0.25 – 16 mm²)
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang
    • 1 x 12 62 180 KNIPEX automatische striptang (0.2 – 6.0 mm²)
    • 1 x 12 62 180 KNIPEX automatische striptang (0.2 – 6.0 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® universeel stripgereedschap voor rechtshandige gebruikers (Ø 8.0 – 13.0 mm)
    • 1 x 74 06 200 KNIPEX kracht-zijsnijtang
    • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) plusminus Pozidriv® (PZ/S 1)
    • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) plusminus Pozidriv® (PZ/S 2)
    • 1 x 26 26 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
    • 1 x 18115 Stabila Mini Level Electric in pocket (68 mm)
    • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
    • 1 x L240 00055 Knipex duimstok Stabila Serie 400 (200 mm)