Gereedschapsbox ″RED″ Electro Set 1

Artikelnummer: 00 20 15
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 20 15
EAN/GTIN 4003773024804
Nummer fabrikant 00 20 15
L-nummer L70010 612

Omschrijving

Omschrijving:

  • hoogwaardige en veelzijdige, slagvaste kunststof behuizing
  • Schuiminzetstuk met honingraatstructuur voor variabele plaatsing
  • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 340 x 56 x 275 mm
  • Tang VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900 1000V

Levering:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX striptang met openingsveer, universeel (Ø 5.0 mm / 10.0 mm²)
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX combinatietang
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen