VDE-gereedschaps-set

Artikelnummer: 00 20 13
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00 20 13
    EAN/GTIN 4003773043287
    Nummer fabrikant 00 20 13
    L-nummer L70010 222

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
    • Gereedschap in kunststof thermovormdeel met transparant deksel
    • Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm
    • Gereedschap VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900 1000V, tang verchroomd
    • Handgrepen met meercomponentenhulzen
    • met 3 WERA schroevendraaiers

    Levering:

    • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
    • 1 x 006110 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 160i.
    • 1 x 6120 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 160i (1.0 x 5.5 x 125 mm)
    • 1 x 006154 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 162i PH (PH2 x 100 mm)