Elektro-set (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 20 12
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 20 12
EAN/GTIN 4003773012412
Nummer fabrikant 00 20 12
L-nummer L70010 176

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
  • Gereedschap in kunststof thermovormdeel met transparant deksel
  • Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm
  • Tang VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900 1000V, tang verchroomd
  • Handgrepen met meercomponentenhulzen

Levering:

  • 1 x 03 06 180 KNIPEX combinatietang
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)