VDE schroevendraaier-pakket Gleuf / Phillips® / Pozidriv® (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 20 12 V04
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 20 12 V04
EAN/GTIN 4003773082552
Nummer fabrikant 00 20 12 V04
L-nummer L70010 1909

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap in kunststof thermovormdeel met transparant deksel
  • Aantrekkelijke verkoopverpakking met zelfbedieningsperforatie
  • Afmetingen (B x H x D): 170 x 370 x 40 mm

Levering:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor Phillips® (PH1) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor Phillips® (PH2) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor kruiskopschroeven Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (2.5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel (Slim) voor sleufschroeven (4.0 mm)