Tangenset met schuimrubberen inlay

Artikelnummer: 00 20 01 V02
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 20 01 V02
EAN/GTIN 4003773069652
Nummer fabrikant 00 20 01 V02
L-nummer L70010 1168

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inlegschuim voor werkbank en werkplaatswagen
  • voor het overzichtelijk opbergen van het gereedschap
  • precieze troggen voor het vasthouden van de tang
  • Afmetingen van de schuimrubberen inzet (B x H x D): 335 x 33 x 165 mm
  • Materiaal: tweekleurig schuim met gesloten cellen
  • zes precisie borgveertangen in schuimrubberen inzet

Levering:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)