Gordeltas XS voor Cobra® XS en sleuteltang XS leeg 110 mm

Artikelnummer: 00 19 72 XS LE
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00 19 72 XS LE
    EAN/GTIN 4003773087335
    Nummer fabrikant 00 19 72 XS LE
    L-nummer L70010 2149

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschapstas van duurzaam polyester, met klittenbandsluiting en riemlus
    • Afmetingen (B x H x D): 30 x 110 x 45 mm

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte buiten (binnen): 30mm
    • Afmeting hoogte buiten (binnen): 110mm
    • Afmeting diepte buiten (binnen): 45mm