Borgveertangenset 4-delig (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 19 57 V01
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00 19 57 V01
    EAN/GTIN 4003773081555
    Nummer fabrikant 00 19 57 V01
    L-nummer L70010 1818

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Oprolbare tas van duurzaam polyester
    • met praktische, verstelbare snelsluiting
    • vier gangbare precisie borgveertangen voor de hoogste eisen
    • Afmetingen, geopend (L x H): 315 x 275 mm

    Levering:

    • 1 x 48 11 J2 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 48 21 J21 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 49 11 A2 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)
    • 1 x 49 21 A21 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)