Gereedschapsroltas 11-delig

Artikelnummer: 00 19 41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 00 19 41
    EAN/GTIN 4003773024729
    Nummer fabrikant 00 19 41
    L-nummer L70010 483

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor telecommunicatie- en elektrotechnisch ingenieurs
    • Oprolbare tas van duurzaam polyester
    • met praktische, verstelbare snelsluiting
    • uitgerust met acht tangen en drie schroevendraaiers
    • Tangen met verchroomde koppen en meercomponentenhulzen in twee kleuren
    • Schroevendraaier VDE-getest volgens DIN EN 60900 1000V
    • Afmetingen, geopend (L x H ): 450 x 290 mm

    Levering:

    • 1 x 11 05 160 KNIPEX striptang met openingsveer, universeel (Ø 5.0 mm / 10.0 mm²)
    • 1 x 03 05 160 KNIPEX combinatietang
    • 1 x 25 05 160 KNIPEX plattangen met snijkant (radiopangen)
    • 1 x 98 24 01 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH1) kruiskopschroeven
    • 1 x 98 20 25 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (2.5 mm)
    • 1 x 98 20 40 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (4.0 mm)
    • 1 x 70 05 140 KNIPEX zijsnijders
    • 1 x 67 05 140 KNIPEX kracht-voorsnijtang
    • 1 x 31 15 160 KNIPEX griptang (naaldtang)
    • 1 x 30 15 160 KNIPEX langbektang
    • 1 x 30 35 160 KNIPEX langbektang

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen