Gereedschapassortiment
Productdetails
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 0-6/217 | |
EAN/GTIN | 4000896190492 | |
Nummer fabrikant | 0-6/217 | |
L-nummer | L60140 4705 |
Omschrijving
Omschrijving:
- Gereedschapassortiment
- In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
- Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
- Aantal gereedschappen: 217
Levering:
Tangenset voor borgringen 163-124/4
Borgring-tang 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
Schroevendraaierset ∙ met T-greep 163-182/9
Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30
Dopsleutelset ∙ TORX® 163-192/24
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Set met haakse schroevendraaiers 2115-T/7R
Dopsleutel- / schroevendraaierset 163-224/57
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adapter 2250-1 2304N
Tangenset 163-269/3
Tangenset 1859SPC/3
Schroevendraaierset 163-297/26
Schroevendraaierset ∙ met slagkap 810U-1/5
Schroevendraaierset 810/6 810T/6
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Pendrijverset 163-299/8
Koudbeitel 730-3 730-6
Pendrijverset 751HS/5
Bankhamer BluGuard 2140-50
Dubbele steeksleutelset 163-95/8
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ring-steeksleutelset 163-98/17
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Spiraalboorcassette 2128N-1
Bitset 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6