Gereedschapassortiment in zachtschuiminleg

Artikelnummer: 0-2900-163/264-BMW
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
Artikelnummer 0-2900-163/264-BMW
EAN/GTIN 4000896146635
Nummer fabrikant 0-2900-163/264-BMW
L-nummer L60140 4495

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapassortiment voor voertuigen van de BMW-groep
  • Complete set
  • In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
  • 264 gereedschappen in hoogwaardige kwaliteit
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Aantal gereedschappen: 264

Levering:

Gereedschapassortiment 163-104/77-BMW
Dopsleutel ∙ zeskant 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Vergrotingsstuk 858-1
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 903SLG-19
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1
Universeel scharnier 920
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ2 8507-PZ1

Gereedschapassortiment 163-105/90-BMW
Dubbele ringsleutel TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Dopsleutel ∙ zeskant 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13
Scharnierende dopsleutel ∙ zeskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14 880G-E8 880G-E10
Dopsleutelbit 8801K-9
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Dopsleutelbit 8808-6 8808-8 8808-10
Omschakelratel ∙ met scharnier 8816GK
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Vergrotingsstuk 8858-1
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Haakse schroevendraaier 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Bit 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25 2224-T55
Adapter 2250-1 2250-2
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
Insteekhouder voor bits 6420D

Gereedschapassortiment 163-106/33-BMW
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Gereedschapassortiment 163-107/31-BMW
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H

Gereedschapassortiment 163-108/9-BMW
Griptang 757-10
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802-22
Platrondbektang 1841A-22
Borgring-tang 1846A-2 1846B-2 1846C-2 1846D-2
Combinatietang 1850-22

Gereedschapassortiment 163-109/18-BMW
Dopsleutel ∙ flexibel 426-6 426-7
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-40
Bankhamer BluGuard 2140-40
Elektronicaset 2152N/3
Rolbandmaat 2154N-5
Remzadelborstel 4968-2

Ringsteeksleutel 600N-27

Ringsteeksleutel 600N-30

Ringsteeksleutel 600N-32

Verlengstuk 918-23

Mechanische vinger 1975

Magneetzoeker 1976-2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen