Gereedschapsassortiment ∙ MERCEDES-BENZ

Artikelnummer: 0-2700-163/296
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0-2700-163/296
EAN/GTIN 4000896162031
Nummer fabrikant 0-2700-163/296

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapassortiment
  • In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
  • Assortiment voor MERCEDES-BENZ-personenwagens
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Nettogewicht (kg): 37 kg
  • Aantal gereedschappen: 296

Levering:

Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset 163-30/25
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Dopsleutelset ∙ TORX® dubbele ringsleutels ∙ dopsleutels, enz. 163-53/75
Dubbele ringsleutel TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Schroevendraaier trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Haakse schroevendraaier 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Bit 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25
Adapter 2250-1 2250-2
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB

Dubbele steeksleutelset 163-95/8
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Ratel-ring-steeksleutelset 163-97/6
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Dopsleutelset 163-118/57
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ twaalfkant 900Z-10 900Z-11 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-20 900Z-21 900Z-22 900Z-23 900Z-24 900Z-26 900Z-27 900Z-28 900Z-30 900Z-32 900Z-34
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-5 919-10
Universeel scharnier 920
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1

Dopsleutelbitset 163-119/23
Dopsleutelbit 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Universele set 163-120/24
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Universele tang 760-2
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-PH3
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Bankhamer BluGuard 2140-50

Tangenset 163-121/4
Griptang ∙ zelfinstellend 755-10A
Krachtzijsnijtang 1802M-33
Zijsnijtang 1803M-11
Platrondbektang 1841MA-11

Dopsleutelset ∙ met T-greep 163-122/3
Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13

Tangenset voor borgringen 163-124/4
Borgring-tang 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

2-componenten zachtschuiminleg ∙ leeg 163-130L

Dopsleutelset 163-131/8
Vergrotingsstuk 858-1 8858-1
Verloopstuk 8858-2
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 903SLG-19
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2 1058-2

Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-522X50

Antislipmat 180-38

Dopsleutel ∙ flexibel 426-6

Dopsleutel ∙ flexibel 426-7

Dopsleutel ∙ flexibel 426-8

Dubbele steeksleutel 450N-24X27

Dubbele steeksleutel 450N-30X32

Ringsteeksleutel 600N-27

Ringsteeksleutel 600N-30

Ringsteeksleutel 600N-32

Dubbele ringsleutel ∙ open 612-10X11

Dubbele ringsleutel 630-24X27

Dubbele ringsleutel 630-30X32

Bandenlichter 650-20

Schroevendraaier trinamic 803LG-T15

Schroevendraaier trinamic 803LG-T20

Schroevendraaier trinamic 803LG-T25

Schroevendraaier trinamic 803LG-T30

Pakkingschraper 824

Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-T45

Zeskant-scharnierdopsleutelset 880G/10H
Scharnierende dopsleutel ∙ zeskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19

Twaalfkant-dopsleutelset 880TZ/10H
Dopsleutel ∙ twaalfkant 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19

Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-32

Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-34

Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-36

Verlengstuk 918-23

Schuifstuk ∙ met draaistang 1015/2
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1

Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-35

Magneetzoeker 1976

Draadborstel 2130

Voelermaat 2147

Precisie schuifmaat 2154-10

Rolbandmaat 2154N-5

Oliespuitkan 2160

Koevoet 2165-2

Bit 2211-4

Bit 2211-5

Bit 2212-6

Bit 2212-8

Bit 2212-10

Insteekhouder voor bits 6420B

Insteekhouder voor bits 6420C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen