Uitbreidingsassortiment voor AUDI

Artikelnummer: 0-2500-163/86
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
Artikelnummer 0-2500-163/86
EAN/GTIN 4000896179503
Nummer fabrikant 0-2500-163/86

Omschrijving

Omschrijving:


  • Uitbreidingsassortiment
    voor AUDI
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Nettogewicht (kg): 12 kg
  • Aantal gereedschappen: 86

Levering:

Dubbele steeksleutelset 163-95/8
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Tangenset 163-121/4
Griptang ∙ zelfinstellend 755-10A
Krachtzijsnijtang 1802M-33
Zijsnijtang 1803M-11
Platrondbektang 1841MA-11

Dopsleutelset ∙ met T-greep 163-122/3
Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13

Tangenset voor borgringen 163-124/4
Borgring-tang 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

Dopsleutelset 163-131/8
Vergrotingsstuk 858-1 8858-1
Verloopstuk 8858-2
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 903SLG-19
Vergrotingsstuk 958-1
Verloopstuk 958-2 1058-2

Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-172X50

Dopsleutelset 163-181/17
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10

Dopsleutel ∙ flexibel 426-8

Dubbele steeksleutel 450N-24X27

Dubbele steeksleutel 450N-30X32

Schroevendraaier trinamic 803LG-T15

Schroevendraaier trinamic 803LG-T20

Schroevendraaier trinamic 803LG-T25

Schroevendraaier trinamic 803LG-T30

Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-T45

Zeskant-scharnierdopsleutelset 880G/10H
Scharnierende dopsleutel ∙ zeskant 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19

Twaalfkant-dopsleutelset 880TZ/10H
Dopsleutel ∙ twaalfkant 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19

Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-1

Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-10

Verlengstuk ∙ scharnierbaar 8822-3

Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-32

Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-36

Verlengstuk 918-23

Schuifstuk ∙ met draaistang 1015/2
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1

Bit 2211-4

Bit 2211-5

Bit 2212-6

Bit 2212-8

Bit 2212-10

Insteekhouder voor bits 6420B

Insteekhouder voor bits 6420C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen