Standaardassortiment voor AUDI

Artikelnummer: 0-2500-163/214
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
Artikelnummer 0-2500-163/214
EAN/GTIN 4000896179510
Nummer fabrikant 0-2500-163/214
L-nummer L60140 3160

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapassortiment
  • In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
  • Standaard assortiment
    voor AUDI
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Nettogewicht (kg): 25.7 kg
  • Aantal gereedschappen: 214

Levering:

Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset 163-30/25
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Ratel-ring-steeksleutelset 163-97/6
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Dopsleutelbitset 163-119/23
Dopsleutelbit 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12

Schroevendraaierset 163-141/31
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Schroevendraaier 801NK-55 801NK-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H

Universele set 163-143/18
Dopsleutel ∙ flexibel 426-6 426-7
Dubbele ringsleutel ∙ open 612N-10X11
Koudbeitel 730-3 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Pakkingschraper 824
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-40
Bankhamer BluGuard 2140-40
Elektronicaset 2152N/3
Rolbandmaat 2154N-5
Remzadelborstel 4968-2

Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-172X50

Tangenset 163-257/4
Universele tang 760-2
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22

Dopsleutelset 163-258/92
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Dopsleutelbit 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 867-4 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ twaalfkant 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1 919-5 919-10
Universeel scharnier 920
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Bit 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adapter 2250-1

Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-522X50

Ringsteeksleutel 600N-27

Ringsteeksleutel 600N-30

Ringsteeksleutel 600N-32

Dubbele ringsleutel 630-24X27

Dubbele ringsleutel 630-30X32

Bandenlichter 650-20

Platrondbektang 1841MA-22

Set met haakse schroevendraaiers 2116LG/8H

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen