Gereedschapassortiment
Productdetails
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 0-1900/77 | |
EAN/GTIN | 4000896000241 | |
Nummer fabrikant | 0-1900/77 |
Omschrijving
Omschrijving:
- Voor gereedschapwagen Assistent
- Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,6 x 10 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH3
- Nettogewicht (kg): 28.2 kg
- Aantal gereedschappen: 77
Levering:
Dopsleutel ∙ met T-greep 428-6 ∙ 428-7 ∙ 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-11 ∙ 428-13
Ringsteeksleutel 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Doorslag 745-3
Doorslag 745A-6
Centerpunt 746-1
Griptang 757-10
Universele tang 760-2
Verwijderingsgereedschap voor deurbekleding 799-3
Schroevendraaier 801NK-55
Schroevendraaier trinamic 803-25 ∙ 803-55 ∙ 803-65 ∙ 803-80 ∙ 803-100
Schroevendraaier trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
Driekantholschraper 821-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Betonvlecht-/nijptang 1810-250
Krachtcombinatietang 1851-44
Handtas 1917N ∙ 1919N ∙ 1920N ∙ 1921 ∙ 1922 ∙ 1923
Uitdeuklepel 1927 ∙ 1929-1 ∙ 1930
Buigijzer 1931
Carrosserievijlhouder 1934 ∙ 1934-1 ∙ 1934-4 ∙ 1934-9 ∙ 1934-10
Uitdeukhamer 1937K ∙ 1940 ∙ 1950
Carrosserieplaatbeitel 1960-5
Carrosserieplaatschaar 1961L-2 ∙ 1961R-2
Houten soldeerblokje 1965/5
Draadborstel 2130
Bankhamer BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50
Rubberen hamer 2143
Kraspen 2150
Koevoet 2165-1 ∙ 2165-2