Gereedschapassortiment

Artikelnummer: 0-179NXL/321
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0-179NXL/321
    EAN/GTIN 4000896224456
    Nummer fabrikant 0-179NXL/321
    L-nummer L60140 5067

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschapassortiment
    • In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
    • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
    • Aantal gereedschappen: 321

    Levering:

    Dopsleutelset ∙ met T-greep 163-122/3
    Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13

    Tangenset voor borgringen 163-124/4
    Borgring-tang 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19

    Dopsleutelset 163-459/15
    Dopsleutel ∙ zeskant 900LG-10 900LG-12 900LG-13 900LG-14 900LG-15 900LG-16 900LG-17 900LG-18 900LG-19 900LG-21 900LG-22 900LG-24 900LG-27 900LG-30 900LG-32

    Sleutelgereedschapset 163-478/40
    Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-21X22 450N-22X24 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
    Ringsteeksleutel 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
    Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27

    Universele set 163-479/26
    Koudbeitel 730-3 730-7
    Ritsbeitel 740-3
    Centerpunt 746-2
    Pendrijver 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
    Pendrijverset 751HS/5
    Universele tang 760-2
    Pakkingschraper 824
    Krachtzijsnijtang 1802-33
    Platrondbektang 1841A-280 1841A-33 1841B-280 1841B-33
    Combinatietang 1850-33
    Kunststof hamer ∙ terugslagvrij 1953N-40
    Bankhamer BluGuard 2140-50
    BluGuard-vuisthamer 2142-2

    Schroevendraaierset 163-480/57
    Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
    HEXAnamic®-schroevendraaier 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
    Elektronica-schroevendraaierset 805/7 808/7
    Schroevendraaier 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
    Spanningstester 839-1
    Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H

    Ratel-ring-steeksleutelset 163-515/16
    Ratelringsteeksleutel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
    Adapterset 606/4SPC

    Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-522X50

    Dopsleutelset 163-549/160
    Bithouder 810SPC-6.3
    Dopsleutel ∙ zeskant 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
    Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
    Dopsleutelbit 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
    Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
    Dopsleutel ∙ zeskant 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9
    Vergrotingsstuk 858-1
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Dwarsgreep 865
    Steekgreep 866U
    Verlengstuk 867-2 868
    Universeel scharnier 869
    Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
    Dopsleutel ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
    Dopsleutelbit 8801K-5 8801K-6 8801K-8 8801K-10
    Dopsleutel ∙ zeskant 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
    Universeel scharnier 8820
    Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
    Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
    Dwarsgreep 915
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5 918-10
    Universeel scharnier 920
    Dopsleutelbit 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
    Remzadel dopsleutelbit 986-9
    Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
    Adapter 2250-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen