Gereedschapassortiment

Artikelnummer: 0-179NXL/265
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
Artikelnummer 0-179NXL/265
EAN/GTIN 4000896214761
Nummer fabrikant 0-179NXL/265
L-nummer L60140 4959

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapassortiment
  • In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Aantal gereedschappen: 265

Levering:

Schroevendraaierset 163-480/57
Schroevendraaier 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Elektronica-schroevendraaierset 805/7 808/7
Schroevendraaier 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Spanningstester 839-1
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H

Sleutelgereedschapset 163-507/45
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Ratelringsteeksleutel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Dopsleutelset 163-508/138
Universele tang 760-2
Bithouder 810SPC-6.3
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 8821-6 8821-10
Verloopstuk 8858-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5 918-10
Universeel scharnier 920
Verloopstuk 958-2
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Verloopstuk 1058-2
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1

Spiraalboorcassette 2128N-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen