Gereedschapassortiment
Productdetails
Technische gegevens
Producttype | Gereedschapsassortiment |
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 0-178N/204 | |
EAN/GTIN | 4000896228089 | |
Nummer fabrikant | 0-178N/204 | |
L-nummer | L60140 5339 |
Omschrijving
Omschrijving:
- Gereedschapassortiment
- In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
- Aantal gereedschappen: 204
Levering:
Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset 163-30/25
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Dopsleutelset ∙ met T-greep 163-122/3
Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 428-10 428-13
Gereedschapset 163-329/100
Pendrijverset 751HS/5
Dopsleutel ∙ zeskant 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Verlengstuk 8821-10
Dopsleutel ∙ zeskant 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1
Gereedschapset 163-330/16
Schroevendraaierset 810/6 810T/6
Tangenset 1859SPC/3
Bankhamer BluGuard 2140-50
Dopsleutelbitset 163-407/35
Dopsleutelbit 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Remzadel dopsleutelbit 986-9
Dopsleutelbit 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Spiraalboorcassette 2128N-1