Gereedschapassortiment

Artikelnummer: 0-178N/147
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
Artikelnummer 0-178N/147
EAN/GTIN 4000896205097
Nummer fabrikant 0-178N/147
L-nummer L60140 4369

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapassortiment
  • In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Aantal gereedschappen: 147

Levering:

Gereedschapset 163-330/16
Schroevendraaierset 810/6 810T/6
Tangenset 1859SPC/3
Bankhamer BluGuard 2140-50

Gereedschapset 163-466/106
Pendrijverset 751HS/5
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H 2116LG/8H
Bitset 2240N/51
Adapter 2250-1

Dubbele steeksleutelset 163-95/8
Dubbele steeksleutel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22

Ring-steeksleutelset 163-98/17
Ringsteeksleutel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen