Focus op Milieutechniek– de juiste omgang met gevaarlijke stoffen
De opslag van gevaarlijke stoffen stelt speciale eisen aan de bedrijfsinrichting. Of het nu gaat om opvangbakkenk of prullenbakken, veiligheidskasten of containers voor gevaarlijke stoffen. - alle inrichtingselementen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Ze zijnvooral gemaakt om uw medewerkers, uw bedrijf en het milieu op de best mogelijke manier te beschermen.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9680494592030_w1410.jpg)
Hoe professionele milieutechnologie zorgt voor naleving van de wetgeving
Wetgevers regelen de procedure voor de omgang met gevaarlijke stoffen in bedrijven. In Duitsland zijn er momenteel ongeveer 2.000 wetten, richtlijnen en verordeningen die dit onderwerp behandelen. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook de Duitse Arbowet (ArbSchG), de Arbeidsveiligheidswet (ArbStättV), de Duitse verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid (BetrSichV), talrijke technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS), de Duitse verordening over gevaarlijke stoffen (GefStoffV) en nog veel meer. Om aan deze voorschriften te voldoen, zijn er verantwoordelijkheden (van de directeur en het afdelingshoofd tot de veiligheidsingenieur) met het risico van persoonlijke aansprakelijkheid. Professionele en gestandaardiseerde veiligheidstechnologie verlicht een groot deel van deze last, omdat u een duurzame garantie koopt voor wettelijke naleving. Bedrijven hebben volgens de wet een zorgplicht ten opzichte van mens en milieu. Met de juiste veiligheidsmiddelen kunt u hier eenvoudig aan voldoen.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9680492298270_w1410.jpg)
Het opslaan van gevaarlijke stoffen – het risico wordt onderschat
De eisen die aan een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen worden gesteld, zijn duidelijk geregeld. Gevaarlijke goederen zijn onderverdeeld in:
- Watervervuilende of milieubelastende stoffen (gevarencategorie GHS 1–4) Opslag in opvangbakken uit plaatstaal en kunststof (PE) is hier mogelijk.
- Ontvlambare vloeistoffen (gevarencategorie GHS 1–3) In Duitsland is opslag in plastic bakjes hier verboden; Er moeten plaatstalen bakken worden gebruikt.
- Bijtende stoffen (exclusief brandbare stoffen) Ze kunnen in plastic bakjes worden bewaard. Afhankelijk van de hoeveelheid stof wordt de benodigde maat bak bepaald. Bovendien is gemengde opslag verboden voor stoffen die met elkaar kunnen reageren.
De grootte van de vereiste bak is afhankelijk van de hoeveelheid stof. Bovendien is gemengde opslag verboden voor stoffen die met elkaar kunnen reageren.
In werkelijkheid worden deze regels vaak overtreden. Verschillende gevaarlijke stoffen worden op een wanordelijke manier naast elkaar opgeslagen, zonder systematische aanpak en zonder basisbakken; in plaats van een veiligheidskast staan er talloze containers zonder etiket met gevaarlijke stoffen op rekken. Dit is op geen enkele manier in overeenstemming met de regelgeving voor milieutechnologie. Vooral het gevaar van spuitbussen wordt onderschat. In geval van brand vormen verhitte en explosieve spuitbussen een aanzienlijk risico voor mensen die proberen te ontsnappen, reddingswerkers en brandweerlieden.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9680494526494_w1410.jpg)
De veiligheidskast - brandbeveiliging voor brandbare materialen
Brandbare materialen moeten niet in open rekken worden opgeslagen, maar in een brandveilige kast. Een "kast voor gevaarlijke materialen" heeft een hoge brandwerendheid en kan worden uitgerust met recirculatiefilters voor ontsnappende dampen.
Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende types. Type 30 kan 30 minuten brand weerstaan. Het is ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die slechts kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan. Er mogen zich geen andere veiligheidskasten in de directe omgeving bevinden.
Dit is niet het geval bij type 90. Deze opslagkast voor chemicaliën voldoet aan het hoogste brandbeveiligingsniveau volgens DIN EN 14470-1. Hij is geschikt voor grotere hoeveelheden en is 90 minuten brandwerend. Als chemicaliënkasten hebben beide types de vereiste opvangbak op vloerniveau en de materialen zijn brand- en zuurbestendig.
De opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen - grote hoeveelheden veilig opslaan
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9680495607838_w1410.jpg)
Waterverontreinigende vloeistoffen, zuren en logen of brandbare vloeistoffen zijn vaak in grote hoeveelheden aanwezig in fabrieken, bijvoorbeeld in IBC-containers of vaten. Ze moeten ook niet worden opgeslagen in garages en magazijnen, maar in speciale opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen die voldoen aan de voorschriften voor milieutechnologie.
De voordelen voor u liggen hier voor de hand:
- Correcte opslag van gevaarlijke stoffen
- Compacte opslag in een zeer kleine ruimte
- Zeer hoge veiligheid met minimale investeringskosten per opslagruimte
Naast de traditionele containers voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verschillende maten, zijn er ook verschillende speciale versies:
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9680496001054_w1410.jpg)
Waterbeschermende containeropslag
U kunt containers en pallets opslaan op maximaal 3 opslagniveaus en over een lengte van 12 m. Dankzij de natuurlijke ventilatie is de waterbeschermde containeropslag geschikt voor passieve opslag van brandbare stoffen. Voor vorstvrije opslag van gevaarlijke stoffen is deze opslagcontainer voor gevaarlijke stoffen ook verkrijgbaar in een thermisch geïsoleerde uitvoering.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9680496328734_w1410.jpg)
F90 brandbeveiligingscontainer, beton
Deze is bedoeld voor de opslag van brandbare vloeistoffen en giftige of zeer giftige stoffen. De betonnen F90 heeft palletstellingen voor de opslag van vaten en IBC-containers, inclusief een opvangbak. Technische ventilatie en ventilatiemodules zijn geïntegreerd. Het is zowel intern als extern brandwerend conform F90; dit betekent dat het 90 minuten lang bestand is tegen een standaardbrand.
Werkplekken voor gevaarlijke stoffen - een ventilator is niet genoeg
Giftige dampen die snel de wettelijke grenswaarden op de werkplek kunnen overschrijden, ontstaan vaak tijdens het decanteren, reinigen, lijmen of mengen. Een kleine oplossing voor infrequent werk met gevaarlijke stoffen zou het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals ademhalingstoestellen zijn. De giftige of explosieve dampen zijn echter nog steeds aanwezig in de ruimte. Een uitgebreidere maatregel is het inrichten van speciale werkplekken voor gevaarlijke stoffen. Deze bieden niet alleen een blazer, maar zuigen ook alle dampen betrouwbaar en snel af via een luchtafvoer. Uw werknemers kunnen hun werk met het grootste comfort en zonder enig risico voor de gezondheid uitvoeren. Werkplekken voor gevaarlijke stoffen zijn verkrijgbaar in vele breedtes, van smal tot extra breed, en zijn daarom geschikt voor elke fabriek.
De volgende elementen zijn verkrijgbaar voor een optimale opslag van gevaarlijke stoffen en voor het werken met gevaarlijke stoffen:
Naast milieutechnologie omvatten werkstations en opslag ook werkstations, gereedschapskasten, uitgiftesystemen voor gereedschap, rolkasten, gereedschapswagens, opslagtechnologie, ladders en platforms and ruimtesystemen en containers.. Lees hier meer over de onderwerpen ergonomie op de werkplek de de 5S-methode. Zo komt u bij het overzicht.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9629751377950_w1410.jpg)
Zorg voor naleving van de wet door deskundig advies en service
Our expert advisors for workstations and storage won't just find the right environmental technology solutions for your plant – they are also available to you with a comprehensive service network for safety-related consultation. Our experts will be happy to give you information either in person, on the phone or via e-mail.