Het betrouwbare kastsysteem voor uitgifte van grotere artikelen
GARANT Tool24 Locker – veel plek voor grotere artikelen
Het innovatieve enkele-stuks-uitgiftesysteem GARANT Tool24 Locker garandaard een beveiligde en volledig gedocumenteerde enkele-stuks-uitgifte van uw leen- en verbruiksartikelen. De locker-kast beschikt over bijzonder grote vakken, wardoor grotere artikelen en gereedchap veilig kunnen worden beheerd. Alle vakken zijn via de techniekschacht bereikbaar voor bekabeling door de klant. De kast is daardoor uitermate geschikt voor de opslag van elektrogereedschap.
De GARANT Tool24 Locker is leverbaar als master unit- of extension unit-variant en kan flexibel met andere GARANT Tool24-systemen worden gecombineerd en uitgebreid.
Voordelen van de GARANT Tool24 Locker
Veilig
Geïndividualiseerde, medewerkergerelateerde artikeluitgifte via PIN/wachtwoord, RFID-toegang of Fingerprint. Sluitsysteem voor eenvoudige en veilige noodontgrendeling.
Stabiel
Het systeem werd speciaal voor industrieel gebruik ontwikkeld. Het gebruik van hoogwaardige componenten garandeert een onderhoudsvrij functioneren.
Variabel
De aan beide zijden gemonteerde geperforeerde wanden maken een flexibele montage van een touchscreen mogelijk. Daarnaast kunt u alle haken en houders van ons GARANT Easyfix-systeem en alle andere accessoires voor geperforeerde wanden uit ons bedrijfsinrichtingsassortiment gebruiken. De GARANT Tool24 Locker is in tien RAL-kleuren leverbaar (speciale kleuren tegen meerprijs).
Intelligent
Naast de uitnamevakken bevindt zich een LED-strip, die behalve de automatisch openende klep een visueel signaal afgeeft waar het uit te nemen artikel zich bevindt. Bovendien beschikken alle vakken over een LED-binnenverlichting hetgeen de zichtbaarheid van geopende vakken in donkere omgevingen en ook de uitname vergemakkelijkt.
Individuele configuratie van de vakken
Er is keuze uit drie vakbreedtes en meerdere vakhoogtes. Herin kunnen bijzonder volumineuze artikelen, zoals grotere PBM's, elektro- en handgereedschap of onze kunststof systeemkoffer L-BOXX® worden opgeslagen en beheerd. Geïndividualiseerde vakgroottes, kastbreedtes en -dieptes zijn mogelijk. Optioneel kunnen de vakken met kijkvensters worden geconfigureerd. Daardoor is een maximale individualiseerbaarheid overeenkomstig uw behoeften gegarandeerd.
Op de foto van links naar rechts:
Variant 180/40 met 40 vakken, Variant 300/14 met 14 vakken, Variant 450/10 met 10 vakken.
Toepassingsvoorbeelden
Opbergen van elektrische gereedschap en grotere persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook systeemkoffers kunnen worden opgeslagen.
Ontdek meer over de GARANT Tool24 Locker:
Optioneel verkrijgbare accessoires voor nog meer flexibiliteit
De 2D-barcodescanner ondersteunt meerdere formaten zoals: Data Matrix, PDF 417, QR-Code, EAn, UCC en nog veel meer.
Met de RFID-scanner kunt u uw huidige systemen zoals LEGIC en MIFARE eenvoudig blijven gebruiken.
Behalve lade- en verticale kasten biedt GARANT Tool24 ook kastsystemen met enkele-stuks-uitgifte. Ontdek meer over dit systeem en de verschillende kastconcepten.