Getrapte opzetbekken, set 3-delig, Voor klauwplaattype: 165

Artikelnummer: 313470 165
Kopiëren
Prijs instellen 3 Stuk (106,70 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 165 mm
Lengte L 72,5 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 49 mm
Boringafstand a 18 mm
Boringafstand b 19 mm
Groefbreedte D 17 mm
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313470 165
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001929624
Kopiëren
Nummer fabrikant 0121104
Kopiëren
Fabrikant SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.
Gehard.

Toepassing:

Voor spannen en spreiden.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.

Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.