Alkali-mangaanbatterijen, Internationaal type: LR3

Artikelnummer: 081552 LR3
Korting
11,45 €
Prijs instellen 20 Stuk (0,43 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4.374 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 20
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Micro, AAA
Internationaal type LR3
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 12,5 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081552 LR3
EAN/GTIN 4062406086152
Nummer fabrikant 081552 LR3

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden bewaard als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

20 stuks