{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 100 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HM | |
Maximale insnijdiepte ae max | 32 mm | |
Boring-⌀ | 16 mm | |
Aantal tanden Z | 16 | |
Aantal meeneemgaten | 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 4,4 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 25,5 mm | |
geschikte adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,02 mm | |
Indeling | HM | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 179925 100X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887078 | |
Nummer fabrikant | 179925 100X3 |