{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 190616 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 430 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250384 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675647 | |
Nummer fabrikant | TAB01097 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Draai-wisselplaat CNMG 190616, voor ruwe bewerking, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
27,21 €
€ 13,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
|
|
Hoekradius | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-code wisselplaat | CNMG 190616 | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Soort | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spaanbreker | PH | SG | VG |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |