Meetbalk, nauwkeurigheid 00, Lengte: 500mm

Artikelnummer: 431810 500
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Parallelliteit 0,0015 mm
Lengte 500 mm
Breedte 45 mm
Hoogte 90 mm
Gewicht 6 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431810 500
EAN/GTIN 2050001045850

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal, nauwkeurigheid zie nr. 430400. Vanaf lengte 1000 mm met handgrepen. Beide smalle kanten zijn vlak en parallel aan elkaar fijn diamantgelept.

Toepassing:

Voor controle van rechtheid en parallelliteit en voor afschrijven.

Levering:

Inclusief transportverpakking.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Meetbalk tot lengte 4000 mm op aanvraag. Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.