Digitale Carbon schuifmaat, Meetbereik: 600mm

Artikelnummer: 415400 600
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 67,20 / st.
  • € 61,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 66
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,04 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 66
Beklengte 100 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Gewicht 0,67 kg
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype SR44
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415400 600
EAN/GTIN 4946368125268
Nummer fabrikant 552-303-10

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.
Met aandrukschuif voor constante meetkracht. Extreem licht. Gewenste waarde vooraf instelbaar (Preset), omschakelfunctie voor binnen- en buitenmetingen (Offset).

Functie:

IP66: Er is bescherming tegen sterke waterstralen resp. tijdelijke overstroming, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497085.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Digitale Carbon schuifmaat, Meetbereik: 600mm

Digitale Carbon schuifmaat, Meetbereik: 600mm

op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.302,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 679,00
Aflezing 0,01 mm 0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen 1 1
Energievoorziening Batterijvoeding Batterijvoeding
Norm ISO 13385 Fabrieksnorm
Meettechniek Digitaal Digitaal
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357 081560 CR2032
Producttype Werkplaatsschuifmaat Werkplaatsschuifmaat