{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 320 mm | |
Spanwijdte | 42 mm | |
Pijp-⌀ | 1 inch | |
Bekhoek | 45 graden | |
Productieproces | geheel gesmeed | |
Veredeling bek | inductief gehard | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
S-bek | ja | |
Zweedse vorm | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 810745 1 | |
EAN/GTIN | 4003773014249 | |
Nummer fabrikant | 83 30 010 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-⌀: 1inch
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.053 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Bekhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Pijp-⌀ | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
Spanwijdte | 42 mm | 45 mm | 45 mm |
Veredeling bek | inductief gehard | inductief gehard | inductief gehard |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |