{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Fabrikantnummer | C12RAD-202B | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Maximaal draaimoment hard | 12 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Gereedschapsopname | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Uitvoering | Haakse boorschroefmachine | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 25 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Medium | |
geschikt voor materiaal | hout; Staal | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 070225 C12RAD | |
EAN/GTIN | 4002395001248 | |
Nummer fabrikant | 4933441215 |