Waterpomptangenset, Aantal tangen: 3

Artikelnummer: 700050 3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1.425 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tangen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN ISO 8976
vonkvrij nee
Aantal tangen 3
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700050 3
EAN/GTIN 4045197805270

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Fijninstelling door te drukken op een geveerde knop. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
Tangen gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Levering:

Resp. 1 waterpomptang nr. 705800: Maat 180; 250; 300

Tip:

KNIPEX® sleuteltangenset zie nr. 813730 en gemengd assortiment zie nr. 813735.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen