Sleutelvijlenset, 6-delig in kunststof tas

Artikelnummer: 518970
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 7283

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 7283
    Aantal sleutelvijlen 6
    Producttype Sleutelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 518970
    EAN/GTIN 4009215005103
    Nummer fabrikant 11861020

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    RVS
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    sleutelvijlen worden vervaardigd op automatische precisie-bewerkingscentra. Zij garanderen een grote materiaalafname en een hoge standtijd. De onbewerkte stalen delen zijn gestanst en geslepen en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Sleutelvijlen garanderen gladde vijlvlakken.
    Sleutelvijlenset 6-delig met resp. 1 sleutelvijl blok spits, blok stomp, halfrond, rond, driekant, vierkant. Lengte zonder arend 100 mm, kap 2.
    Met hardhouten vijlhandvat.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen